撥水道場
撥水道場の ボディー用
撥水道場の カーコーティング/ワックス
撥水道場の コーティング剤
ハイブリッドコートZERO 1台分施工キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57735318
品番
7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハイブリッドコートZERO施工セット
セット内容
ハイブリットコートZERO:30mL×1本、塗り込みスポンジ:1個、塗り込み用不織布:小3枚、マイクロファイバークロス:1枚、施工証明書・保証書・ステッカー:各1枚
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
「ハイブリッドコートZERO」施工方法
参考になった