撥水道場
撥水道場の ボディー用
撥水道場の カーコーティング/ワックス
撥水道場の コーティング剤
ハイブリッドコートZEROプラス 1台分施工キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57735388
品番
1215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
1台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。
セット内容
主剤:10mL、トップコート:30mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小4枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各1枚
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.03L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
「ハイブリッドコートZEROプラス」施工方法
参考になった