撥水道場
撥水道場の ウインドウ用・ウォッシャー液
撥水道場の ガラスコーティング
ピュアコートZERO 下処理&施工キット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57735616
品番
7004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ガラスの下処理(油膜除去)からコーティングまでが完了する基本セットです。
セット内容
ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用油膜除去剤:8g、ガラス用塗り込みパッド、ガラス用研磨パッド、不織布×小2枚・大1枚、マイクロファイバークロス
使用の目安
乗用車フロントガラス1枚分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
「ピュアコートZERO」施工方法
参考になった