曜日別特売
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783

8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783
8003 ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 57735783

ウロコ落としZERO ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(60g)
内容量1本(60g)注文コード57735783品番8003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。

使用方法
(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。
(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。
(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)
(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。
(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去仕様ワンタッチキャップボトル種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工可能台数小型車1~3台分
注意
※対象物に対し使用するパッドの組み合わせ次第で傷が入る恐れがあります。パッド適合表を参考に、事前に目立たない箇所で小範囲を試してから全体を作業して下さい。
※1箇所だけを重点的に磨くと傷が入る恐れがありますので、取扱い方法に従いパッド全体に均一に力が加わるように押し当てて磨いてください。
※内窓・特殊なプラスチック製の窓・フイルム貼りや着色などの処理・物理的な加工を表面に施したガラスや鏡には使用しないで下さい。
※素材に入り込んでいる汚れ(長期間ガラスに貼り付けていた吸盤跡等)や、以前に酸などを使用して劣化(白ボケ)しているものは、落とす事ができません。
※補水せずに研磨すると、ガラスとパットの滑りが悪くなり、ガラスが熱を持って歪みが生じる可能性があります。
※使用前は容器をよく振って、中身を撹拌してください。
※強固なウロコ被膜や広範囲にわたる被膜の場合、ポリッシャーを使用して時間をかけて研磨する必要があります。

商品説明動画

フロントガラスのウロコ除去
この動画は、2が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする