ウロコ落としZERO ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 57735808 品番 8005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。

使用方法
(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。
(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。
(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。
(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。
(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 仕様ワンタッチキャップボトル 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工可能台数小型車2〜4台分
注意
※内窓・特殊なプラスチック製の窓・フイルム貼りや着色・コーティング等の処理・物理的な加工を表面に施したガラス・ミラーには使用できません。
※素材に入り込んでいる汚れ(長期間ガラスに貼り付けていた吸盤跡等)や、以前に酸などを使用して劣化(白ボケ)しているものは、落とす事ができません。
※補水せずに研磨すると、ガラスとパットの滑りが悪くなり、ガラスが熱を持って歪みが生じる可能性があります。
※使用前は容器をよく振って、中身を撹拌してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする