撥水道場
撥水道場の 研究関連用品・実験用必需品
撥水道場の 洗浄瓶/プッシュボトル
撥水道場の プッシュボトル
スプレー容器/白 50mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57736045
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
色
白
容量(mL)
50
用途
液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
32
高さ(mm)
125
質量(g)
15
奥行(mm)
32
口内径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。