6509 11.510 超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート グーリング 57738120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:263
トラスコ品番232-9747
232-9747
232-9738
232-6571
234-7328
232-8184
234-7901
234-7840
232-9782
232-6592
232-9822
232-6572
234-6714
234-6178
232-6633
232-5028
232-9755
232-3452
234-6182
232-5063
234-7887
232-8166
232-5054
232-6646
232-5032
234-6738
232-6580
232-5064
232-3455
232-9780
234-7324
232-6663
232-8218
234-6126
234-6769
232-3481
234-6165
234-7833
234-7818
232-9827
232-6606
234-7343
232-9776
232-6658
234-6676
234-7911
232-3401
内容量1本注文コード57738120品番6509 11.510
参考基準価格(税別)¥72,390販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Tトラスコ品番232-9747材質超硬全長(mm)OAL:263切削径(Φmm)DC:11.51フルート長(mm)LCF:214接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする