アルファ米 ごはんシリーズ アレルギー対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋) 注文コード57740839 品番1901
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980

食感豊かなやさしい味わいのごはん。
スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
でき上がりの量は、お茶碗軽く2杯分、260g!

タイプ五目ご飯 種類米類 エコマーク認定認定 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(こんにゃく、醤油風調味料、水煮れんこん、食用植物油脂、砂糖、乾燥人参、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料 保存期間(年)5年 グリーン購入法適合 栄養成分熱量:370kcal、たんぱく質:5.9g、脂質:3.1g、炭水化物:79.6g、食塩相当量:1.9g エコマーク認定番号21 140 046

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする