ZQ1101U-J15G-F-30 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1101U SMC 57741065

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1101U

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可) 手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 注文コード57741065 品番ZQ1101U-J15G-F-30
参考基準価格(税別)¥16,130 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など314種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可) ブラケットA:ブラケットA付 ノズル口径(Φmm)1.0 排気方式単体用サイレンサ付 手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 チェックバルブなし 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:継手なし(M5X0.8) ファンクション標準タイプ(DCは1W) CE-対応品- 電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする