収納棚につける落下防止ベルト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57741189 品番 RB1800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。

仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当 セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材 質量(g)ロックホルダー×2:78、ベルトフック付きベルト×1:103 外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25 アズワン品番64-8278-53 取付可能幅(mm)1500〜1800

商品説明動画

収納棚につける落下防止ベルト 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする