6514 7.500 超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート グーリング 57741830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:363
トラスコ品番234-7294
234-7294
232-3453
232-8248
232-8187
232-9807
234-6762
232-6629
232-3494
234-7802
232-6669
232-3423
232-3413
232-3495
234-7809
234-6671
234-6705
234-6766
234-6753
232-9810
234-6170
234-7856
232-6599
232-8203
232-8239
232-3393
232-9815
232-3465
232-5052
234-6142
234-7268
内容量1本注文コード57741830品番6514 7.500
参考基準価格(税別)¥100,540販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Tトラスコ品番234-7294材質超硬全長(mm)OAL:363切削径(Φmm)DC:7.5フルート長(mm)LCF:323接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする