8510 10.100 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング 57741927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:102トラスコ品番234-7882注文コード57741927品番8510 10.100
参考基準価格(税別)¥32,580販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。

用途ステンレス、特殊合金、チタン用。仕様RT100 VAトラスコ品番234-7882材質超硬全長(mm)OAL:102切削径(Φmm)DC:10.1フルート長(mm)LCF:55接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする