リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
CUBE FIZZ クリヤーブック(ポケット交換タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
30
色
イエロー
注文コード
57742284
品番
N7016-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
ポケット数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表紙が360°折り返し可能で、コンパクトに閲覧できるクリヤーブック。
サイズ
A4
規格
A4・S型 30穴
色
イエロー
材質
表紙/ポリプロピレン(色透明)(表紙生地厚0.75mm)、ポケット/(生地厚0.6mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン
寸法(mm)
縦311×横242×背幅18
ポケット数
30
仕様
中台紙なし、交換用ポケット:N-2301、ポケット最大収容枚数/N-7016:35枚
アズワン品番
64-7666-33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57742284
N7016-5
57742248
N7016-10
CUBE FIZZ クリヤーブック(ポケット交換タイプ)
リヒトラブ
1冊
¥
959
税込
¥
1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)