画像準備中

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(915m) 注文コード 57742537 品番 UL1007 AWG28 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
導体外径(Φmm)0.38 長さ(m)915 AWG28 導体断面積(mm2)0.08 導体構成(本/mm)7/0.13 仕上外径(mm)1.18±0.1 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64 RoHS指令(10物質対応)対応 用途電気・電子機器の内部配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする