ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 電線/ケーブル
ミリオン(共和)の 海外安全規格対応ケーブル
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1巻(915m)
注文コード
57742555
品番
UL1007 AWG28 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
導体外径(Φmm)
0.38
色
白
長さ(m)
915
AWG
28
導体断面積(mm
2
)
0.08
導体構成(本/mm)
7/0.13
仕上外径(mm)
1.18±0.1
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
適合規格
UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
電気・電子機器の内部配線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表