ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 電線/ケーブル
ミリオン(共和)の 海外安全規格対応ケーブル
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
57743447
品番
UL1015 AWG24 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
電気・電子機器の内部配線
色
黒
長さ(m)
305
適合規格
UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)
600
AWG
24
導体断面積(mm
2
)
0.21
仕上外径(mm)
2.31±0.1
導体構成(本/mm)
11/0.16
導体外径(Φmm)
0.61
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表