電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットA:ブラケットA付
ノズル口径(Φmm)1.0
排気方式単体用サイレンサ付
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
チェックバルブなし
継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:継手なし(M5X0.8)
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品-
電磁弁組合せ供給弁:ラッチングプラスコモン;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし