ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 電線/ケーブル
ミリオン(共和)の 海外安全規格対応ケーブル
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻(1525m)
注文コード
57744314
品番
UL1061 AWG28 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
導体外径(Φmm)
0.38
色
緑
長さ(m)
152.5
AWG
28
導体断面積(mm
2
)
0.08
導体構成(本/mm)
7/0.13
仕上外径(mm)
0.90±0.1
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
適合規格
UL AWM Style 1061、CSA Type AWM
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表