ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 電線/ケーブル
ミリオン(共和)の 海外安全規格対応ケーブル
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(1525m)
注文コード
57745486
品番
UL1571 AWG28A 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
導体外径(Φmm)
0.38
色
灰
長さ(m)
1525
AWG
28
導体断面積(mm
2
)
0.09
導体構成(本/mm)
7/0.13
仕上外径(mm)
0.88±0.1
定格電圧(V)
30
定格温度(℃)
80
適合規格
UL AWM Style 1571
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
電子機器の低圧2次回路
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表