AD4212B-102 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D 57745705 AD4212B-102 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D 57745705

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)0.01 ひょう量(g)110 注文コード57745705 品番AD4212B-102
販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は最小表示・ひょう量・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。
最小表示1μg〜 (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能
コンパクト計量部 80mm幅
スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。
耐薬品性に優れたステンレス製計量部。
防塵・防滴 計量部 IP54
校正用分銅標準付属
RS-232Cインタフェース標準装備
計量センサーシステムSHS(R)搭載
データ直送ソフト WinCT使用可能
LAN対応可能
0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)

用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適 付属品取扱説明書、校正用分銅、ACアダプタ、ステンレス製風防 仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600〜19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力 質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2 電源ACアダプタ(標準付属) ひょう量(g)110 最小表示/目量(mm)0.01mg 計量皿寸法W(mm)Φ34 最小表示(mg)0.01 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150 外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237 外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155 計量皿寸法(Φmm)34 繰返し性30g:0.02、100g:0.04mg(標準偏差) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(計量部) 直線性±0.1mg 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 安定時間(秒)4(良好環境下、FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする