※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度 / 分銅内蔵 セパレート型電子天びん AD4212Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57745818 品番AD4212D-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

EM-DLC(電磁式デジタルロードセル)(R)方式による高精度/校正用分銅内蔵の実現
付属の液晶カラータッチパネルによる簡単設定・簡単計量
様々な出力形式:RS-232C(標準装備)、CC-Link(別売品が必要)、BCD出力(別売品が必要)、コンパレータ出力(別売品が必要)、アナログ出力(別売品が必要)、LAN接続(別売品が必要)
計量皿部に「全方向ショックアブソーバー」を内蔵(特許申請中)
Windows用ソフトウェア 『WinCT-AD4212D』:PCで計量表示の確認や、内部設定の変更を行うことが可能
清掃時用防水キャップ付属(IP65)
計量部ケースは、過酸化水素水原液(34%濃度)を塗装面に滴下し100時間経過後、塗装に浮き・剥がれがないことを確認済み(エポキシ下塗り+アクリル塗装)

用途ドラフトチャンバー、グローブボックス、クリーンベンチ、生産ラインに 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防、表示機用RS232Cケーブル 質量(kg)約3.6 電源ACアダプタ(標準付属) ひょう量320g 最小表示/目量(mm)0.01mg 計量皿寸法W(mm)Φ50 再現性0.02mg 外形寸法D(mm)298 外形寸法W(mm)167.5 外形寸法H(mm)90 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 直線性±0.15mg 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約7秒(FAST設定時の代表値)
注意
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

商品説明動画

バランスエンクロージャー内での計量【AD-4212Dシリーズ | 高精度/校正用分銅内蔵セパレート型電子天びん】
【AD-4212Dシリーズ | 高精度/校正用分銅内蔵セパレート型電子天びん】設置手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする