※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg〜10μg)シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量22g 注文コード57745845 品番BM20
販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800
この商品は最小表示・ひょう量など15種類から選べます 他の種類を見る

元素分析・質量分析などの前処理に。1μg〜の高精度計量。
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。
帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。
フィルター用計量皿を標準付属しています。
クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。
操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。
校正用分銅内蔵です。
パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。
USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。

直線性±0.010mg 電源ACアダプタ(標準付属) 付属品取扱説明書、マイクロチューブホルダ(AX-BM032)、計量データロガー(AD-1688)、分析用アルミ丸皿 Φ8・Φ12・Φ15mm(各10個)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、フィルター操作用ピンセット(AX-MX-36)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ、卓上風防(M)AD-1676 質量(kg)約10 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 再現性0.0025mg 計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ25、フィルタ用皿:Φ50・Φ95、マイクロチューブホルダ:Φ12mm 外形寸法W(mm)259 外形寸法D(mm)466 外形寸法H(mm)326 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約10秒(FAST設定時の代表値) ひょう量22g 最小表示/目量(mm)0.001mg 用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※除振台AD-1671、卓上風防AD-1672を使用して環境を整えることをお勧めします(BM-5/BM-5D/BM-20/BM-22は卓上風防(M)AD-1676が付属しています)。また、設置環境により、精度がでない恐れがあります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

分析天びん BMシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする