※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57748708 品番 5527 6.010
参考基準価格(税別)¥10,740 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) トラスコ品番233-1276 材質超硬 刃数6 全長(mm)93 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)26 表面処理無処理 首下長(mm)57 給油方式外部給油 刃径公差(mm)+0.005、0 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする