※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
マシンリーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57748839
品番
5527 8.020
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
233-2862
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
117
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
33
表面処理
無処理
首下長(mm)
75
給油方式
外部給油
刃径公差(mm)
+0.005、0
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8.02