代表画像

5499 10.320 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング 57761046 5499 10.320 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング 57761046

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:155 トラスコ品番584-9106 注文コード57761046 品番5499 10.320
参考基準価格(税別)¥43,820 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は全長・トラスコ品番など342種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番584-9106 材質超硬 全長(mm)OAL:155 切削径(Φmm)DC:10.32 フルート長(mm)LCF:106 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする