代表画像

5499 12.400 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング 57761631 5499 12.400 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング 57761631

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:182 トラスコ品番586-0087 注文コード57761631 品番5499 12.400
参考基準価格(税別)¥62,340 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は全長・トラスコ品番など342種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番586-0087 材質超硬 全長(mm)OAL:182 切削径(Φmm)DC:12.4 フルート長(mm)LCF:133 接続径(Φmm)DCON:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする