代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57762340
品番
6045 12.000
参考基準価格(税別)
¥28,970
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
用途
鋳鉄用。
トラスコ品番
584-2900
材質
超硬
全長(mm)
OAL:145
切削径(Φmm)
DC:12
フルート長(mm)
LCF:98
接続径(Φmm)
DCON:12