サイクルチューブ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズW/O700×18-25c 注文コード57765287 品番0TW718-25F32-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

定番サイズのチューブ海外生産の廉価版

サイズW/O700×18-25c タイプW/O バルブ形式仏式 バルブサイズ34mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
自転車のチューブ700×32
サービス業

私の乗り方で直ぐに一回パンクしてしまいました、その際ゴムを良く見まわしました。結果他社製品と同等(感触・厚みなど)で特に劣る部分は感じません、買いやすい値段なのでリピートしました。

対象商品:
57765384
2025-04-17
用途:
自転車修理
cozycycle 様

品質に問題無く、メーカー品が適価で購入出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
57765208
2024-05-20
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズは安いものがなかなかなく、今回大変安く購入できてよかったです。バルブ付け根のゴムもしっかりしていて長持ちしそう。

2024-12-11
用途:
自転車のタイヤチューブ交換
卸売・小売業

安価で品質が良く満足しています。仏式バルブで何度かバルブ折れを経験しているので、今回、英式に交換しました。仏式バルブは径が細く、ゴム部との接合が弱い気がします。メリット、デメリットはあると思いますが、通常使用用途では英式の方が使いやすいと思います。

対象商品:
57765269
2023-06-21
用途:
車いすのタイヤ交換時に使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

車いすのタイヤがパンクしたため購入。英式バルブでこの値段は安い。交換作業も問題なく行え、耐久がどのくらいか気になるところ。特に問題なければ、安いのでまた購入したいと思う。

2025-03-25
用途:
バルブが短い
サービス業

ママチャリのようなリムが浅いものしか使えないのでご注意ください。

対象商品:
57765226
2025-02-15
用途:
パンク修理
製造業

このサイズってホームセンターに無くて探していたのですが、モノタロウさんに有り助かりました。
しかも安価、いつもお世話になってます。

対象商品:
57765296
2023-08-16
用途:
通勤車に使用
製造業

名の知れたメーカーなので特に問題なし。消耗品なので安ければ良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする