コノエ
15割台形丸ナット Aタイプ MTR16A MTR16Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57766697
品番
MTR16A-L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16A●直径(mm):30●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:108g
アズワン品番
65-5943-79