LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
AQUOS zero5G basic 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR」 軽量 薄型 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57767369
品番
LP-20SQ2PLABK
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
[耐衝撃][超軽量&極薄設計] 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース
内側には衝撃を吸収・分散するハニカム構造を採用
ストラップホール搭載
対応機種
AQUOS zero5G basic
色
ブラック
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
材質
PET、TPU