LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
AQUOS zero5G basic 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR」 軽量 薄型 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57767387
品番
LP-20SQ2PLARD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
[耐衝撃][超軽量&極薄設計] 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース
内側には衝撃を吸収・分散するハニカム構造を採用
ストラップホール搭載
対応機種
AQUOS zero5G basic
色
レッド
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
材質
PET、TPU