LP-20SQ2PRIBK AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS 57767414 LP-20SQ2PRIBK AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS 57767414 LP-20SQ2PRIBK AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS 57767414 LP-20SQ2PRIBK AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS 57767414 LP-20SQ2PRIBK AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS 57767414 LP-20SQ2PRIBK AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS 57767414

AQUOS zero5G basic 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 手帳型 スタンド機能 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード57767414 品番LP-20SQ2PRIBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース
すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)
邪魔にならないサイドマグネット固定
動画視聴に最適なスタンド機能
着脱しやすいTPUケース採用
ストラップホール搭載

材質PUレザー、TPU ブラック タイプ手帳型 対応機種AQUOS zero5G basic 特性スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする