WPC30 防水カットバンD 祐徳薬品 57767895

防水カットバンD

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
内容量1箱(30枚)注文コード57767895品番WPC30
参考基準価格(税別)¥556販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

水仕事からキズをしっかり守ります。
塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。
低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。

用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
※パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置するとキズの治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
※患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
※粘着面を患部に貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57767904
2022-05-17
用途: 子供の足など
その他業種

爪の保護に使ってます。まあまあです。防水なのでありがたいです。

対象商品 : 57767904
2022-01-21
用途: 現場仕事や水を使う時。
利水工業株式会社

激しいや力仕事、水で濡れても剥がれないです。
それでいて剥がしたい時には剥がせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする