防水カットバンD

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 57767904 品番 WPC50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥741 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

水仕事からキズをしっかり守ります。
塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。
低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。

用途創傷面の保護 使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。 機能防水・耐水 サイズ(mm)25×72(パッド:13×24) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
※パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置するとキズの治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
※患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
※粘着面を患部に貼らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57767904
2022-05-17
用途:
子供の足など
その他業種

爪の保護に使ってます。まあまあです。防水なのでありがたいです。

対象商品:
57767904
2022-01-21
用途:
現場仕事や水を使う時。
利水工業株式会社 様

激しいや力仕事、水で濡れても剥がれないです。
それでいて剥がしたい時には剥がせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする