祐徳薬品
祐徳薬品の リラックス用品
祐徳薬品の 血行促進グッズ
スポールバン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
57767956
品番
SB10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハリ+圧粒子のW作用。
鍼療法と圧粒子療法を併用することにより病気の大して人間が本来持ち合わせている抵抗力自然治癒力を
高めてやるという東洋医学を基礎にした鍼用器具です。
用途
鍼治療に使用すること
使用方法
1.皮ふの汚れや汗をふきとり清潔にしてご使用ください。(できれば、市販の消毒薬で消毒してください。)2.コリや痛みのあるところを指で押さえ、皮ふ面に直角に正しく、特に痛みや不快感のある箇所を中心にはってください。3.2〜3日毎に、わずかに場所をずらして、新しいものとはりかえてください。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号: 20100BZZ01338000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
注意
※本品は使い捨て製品であるので1回限りの使用のみで再使用しないでください。
※開封後は未金状態を保てませんので使い切るようにしてください。
※傷、湿疹等のある個所を避けてください。
※本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し石または薬剤師に相談してください。