サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
カルラックロープ式胴ベルト スカイブルー PRO補助ベルト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57768893
品番
PRO-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,080
トラスコ品番
195-2195
質量(g)
1140
種類
ロープ式
ベルト色
スカイブルー
ストラップ幅(mm)
10
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
アズワン品番
64-8650-03
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け