ブロック型スピーカーベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57769584 品番SB-944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スクエア形状の為、タテ・ヨコどちらでも設置可能
スピーカー1台につき2個仕様(4個1組)

付属品スベリ止めシール8枚 質量(kg)約3.2(1個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×300×200 アズワン品番64-5233-38 総耐荷重(kg)50(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする