HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
壁寄せスタンド 〜65V型対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57769733
品番
KF-860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
テレビは6段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
段差を微調整できるアジャスター付
付属品
棚板1枚
質量(kg)
約14
耐荷重(kg)
50(※取付ディスプレイ:30以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×330×860
アズワン品番
64-5233-53
対応インチサイズ
〜65V型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません