GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108
GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108
GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108
GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108
GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108
GP-LX-5DU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770108

レバーハンドル錠LXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57770108品番GP-LX-5DU11S R4U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,450

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
寸法BS(mm)51仕様R4U、受座:25L種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前GPシリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする