※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-LX-5NU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770284 GP-LX-5NU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770284 GP-LX-5NU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770284 GP-LX-5NU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770284 GP-LX-5NU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770284 GP-LX-5NU11S R4U レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 57770284

レバーハンドル錠LXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57770284 品番GP-LX-5NU11S R4U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,350
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

寸法BS(mm)64 用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4Uア25L、受座:25L 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)43〜53 錠前GPシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする