※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合扉厚(mm)33〜43
仕様R4U24L、受座:24L
種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー
注文コード57771535
品番GP-LG-5NU12S R4U
参考基準価格(税別)¥15,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は適合扉厚・仕様・種別など81種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。