※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LG-45DU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772113 LG-45DU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772113 LG-45DU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772113 LG-45DU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772113 LG-45DU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772113 LG-45DU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772113

レバーハンドル錠LGシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様R4U24LVF、受座:24L 備考VFエマーシル 注文コード57772113 品番LG-45DU11S R4U
参考基準価格(税別)¥16,350 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・備考など7種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

寸法BS(mm)64 形状レバー座:R4U座 備考VFエマーシル 用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4U24LVF、受座:24L 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:非常解錠装置(エマーシル、表示ありレバーハンドル) 勝手なし 適合扉厚(mm)33〜43 錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする