V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533
V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533
V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533
V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533
V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533
V-LG-7NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57772533

レバーハンドル錠LGシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様R4U24L、受座:24L種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル注文コード57772533品番V-LG-7NU11S R4U
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など寸法BS(mm)64仕様R4U24L、受座:24L種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前V18シリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする