※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-4Z386P レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57772619 LF-4Z386P レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57772619 LF-4Z386P レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57772619

レバーハンドル浴室錠

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LZDT29,30(取付柱真鍮製/扉厚29〜30) 注文コード57772619 品番LF-4Z386P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。

寸法BS(mm)32 仕様LZDT29,30(取付柱真鍮製/扉厚29〜30) 用途バスユニット、浴室、トイレなど 錠前間仕切り錠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57772619 LF-4Z386P 57772603 LF-4Z386P レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
トイレレバー錠の交換
卸売・小売業

トイレに付いていたレバー錠が壊れた。調べてみると、レバーはこの『レバーハンドル浴室錠』に含まれるZ型ハンドル(スイッチ型施解錠ボタン・非常解除装置付)。ケース本体にはGOAL LYの刻印がありBS51なので『LY 空錠本体セット(バネ強)』という錠だった。どう調べてもそれらがセットになった商品やZ型ハンドルだけの販売はどこにもなかったので上記2つの商品を購入。切り欠きもツラもぴったりだったのでドライバー1本で交換作業が完了した。ダブったケース本体が1つ余るが、お手頃な価格で交換できたと思う。

1人が参考にしています
2025-04-13
用途:
建具の修理
建設業・工事業

既存ドアについていたものはLYだったのですがドア厚以外の寸法が同じだったので安価なこちらを使いました。既存から角棒を移植出来れば問題なかったのですが、腐食がひどくて出来なかったのでLFの角棒2枚の合わせ方を片方反転し合わせて何とかレバーを取り付けました。片方は付属のねじが使えなくなるので適当な小ねじを接着剤併用でねじ込みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする