代表画像

5671 8.000 カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリングジャパン 57772630 5671 8.000 カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリングジャパン 57772630

カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57772630 品番 5671 8.000
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 その他3面平取り付きシャンク トラスコ品番582-4766 材質超硬 刃数3枚 全長(mm)50 先端角(°)60 先端径(mm)2 表面処理TiAlNコート シャンク径(mm)6 有効刃径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする