※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合扉厚(mm)25~33仕様受座:20L、27ハ種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ注文コード57772944品番GP-UC-5Q
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。