※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合扉厚(mm)33〜43
種別室内側:ノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)
仕様4、受座:S1
注文コード57773459
品番G-45Q
参考基準価格(税別)¥5,650
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。