※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):1330●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:665g
アズワン品番65-5966-22
注文コード57773724
品番NTR10-1330
参考基準価格(税別)¥5,690
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。