※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-G-5E*2フロント インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773775 N-G-5E*2フロント インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773775 N-G-5E*2フロント インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773775 N-G-5E*2フロント インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773775

インテグラル錠Gシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)25〜33 仕様2、受座:S1 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 注文コード57773775 品番N-G-5E*2フロント
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合扉厚・仕様・種別など35種類から選べます 他の種類を見る

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

寸法BS(mm)64 用途事務所、応接室など 仕様2、受座:S1 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 備考1フロント 勝手なし 適合扉厚(mm)25〜33 錠前5本ピンシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする