代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57774091
品番
6515 12.900
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
トラスコ品番
583-8166
材質
超硬
全長(mm)
OAL:297
切削径(Φmm)
DC:12.9
フルート長(mm)
LCF:248
接続径(Φmm)
DCON:14